KOKUYO Accounting Card (No Carbon Copying, With Cut-Out Sewing Machine) Virtue Type

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Width (mm)88
Length (mm)188
Paper QualityNo carbon paper
Number of Sheets50 pairs x 5 volumes
TypeAccounting Card

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Virtue type. We prepared an economical pack of five books abundantly. No carbon. Cut perforation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan