KOKUYO Journal Book B5

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Number of Lines30
Page Number100
Width (mm)187
Paper QualityHigh-quality paper
SizeB5
Length (mm)257
FinishingBack, cover PVC film paste
Number of Digits9
Size (mm)176x250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan