KOKUYO Campus Word Card Medium-Length Card Rings Binding

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
BookbindingCard rings
Number of Sheets85
Paper QualityInner Paper / Drawing Paper
Length (mm)30
SizeMedium
Width (mm)68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Campus vocabulary cards now have brighter colors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan