KOKUYO Household Account Book A5

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Number of Sheets64
Length (mm)209
Width (mm)148
Paper QualityHigh-quality paper
SizeA5
BookbindingWireless stationery
Size (mm)148x210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We have a settlement chart that shows the balance of income every month at a glance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait