KOKUYO Travel Expense Checkbook B6 2 Holes

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Paper QualityHigh-quality paper
Length (mm)182
Number of Sheets50
SizeB6, 2 holes
Width (mm)128
Size (mm)125x176

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With 80 mm pitch hole.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan