KOKUYO Music Book B5 5 Line Staves 12 Steps

Sebelum PPN:
Rp41.000
Spesifikasi
Ruled LineStave notation, 12 steps
Paper QualityInner paper / high quality paper
Length (mm)257
Width (mm)182
BookbindingThread binding
Number of Sheets18
SizeB5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A standard cover music book.
The ruled content is 5 lines and 12 steps.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan