KOKUYO Loose Leaf Medium Paper Clear Pocket B5

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Number of Sheets8
MaterialPP
Length (mm)259
Width (mm)195
Number of Holes26
SizeB5
Pocket Dimension Horizontal (mm)184
Pocket Dimension Vertical (mm)258

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be set in a binder notebook and used as a pocket to store distributed prints, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan