KOKUYO Notebook B7 Plain (Buku Catatan)

Sebelum PPN:
Rp16.900 - Rp22.900
Spesifikasi
Paper QualityRecycled material compounding ratio / inner paper: Recycled pulp blending ratio 70%, woodfree paper (used paper pulp blended)
Length (mm)125
Ruled LineSolid color
SizeB7
Width (mm)88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a plain note of size B7.
Warning
* It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan