KOKUYO Notebook B7 Record Message (Buku Catatan)

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Ruled LineRecord message
Length (mm)125
Paper QualityRecycled material compounding ratio / inner paper: 70% recycled paper pulp, 70% whiteness (ISO), woodfree paper (used paper pulp)
Width (mm)88
SizeB7
Number of Sheets80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a B7 size message memo.
Warning
* It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan