KOKUYO Memo Pad A6 Horizontally Ruled

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Ruled Line7 mm ruled collar
Number of Sheets60
Length (mm)150
Paper QualityRecycled material compounding ratio / inner paper: 70% recycled paper pulp, 70% whiteness (ISO), woodfree paper (used paper pulp)
SizeA6
Width (mm)106
Eco Mark Certification Number18 112 049
Number of Lines16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an A6 size memo with 7mm horizontal lines.
Warning
* It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan