KOKUYO Color Memo

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
Paper QualityColor fine paper
Width (mm)88
Length (mm)125
SizeB7
Number of Pages130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Colorful memo with color on paper. It is also perfect as a message memo because it stands out.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan