KOKUYO Sticky Notes Tack Memo Tipe Ultra-Fast Ukuran Setengah

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Paper QualityColor special paper
Width (mm)12.5
TypeHalf size (Yellow)
Length (mm)74
Number of Sheets100 sheets x 40 pieces
ColorYellow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is ultra-virtue type for mass usage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan