KOKUYO Sticky Notes Tack Memo Tipe Virtuous Note

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Paper QualityColor special paper
Length (mm)74
Width (mm)105
Number of Sheets500
TypeA7 size Horizontal
Commodity CompositionMonochromatic
ColorMonochromatic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan