KOKUYO Penanda Halaman Tack Memo Kecil

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Number of Sheets100 x 5 pieces
TypeSmall (4 color mix)
Width (mm)15
Paper QualityColor special paper
Color4 color mix
Height (mm)25
Number of Page100 x 5 pieces
Set ContentsAssorted
ShapeStrip

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tack memo has been changed to the optimal size for indexing.
You can enjoy various ways to use it depending on your ideas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan