KOKUYO Sticky Notes Tack Memo Mini Slim

Sebelum PPN:
Rp70.900 - Rp76.900
Spesifikasi
Paper QualityColor special paper
Width (mm)7.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini size, slim type. Red belt x 2, 4 colors x 2. It is particularly suitable for marking important points and small points. Because it is a colorful color mix type, it is also convenient for color classification.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait