KOKUYO Campus Young Binder Note B5 26 Ring (Map File)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
SizeB5-S
Inner PaperNO-83 BN
MaterialCover / R-PP
Height (mm)272
Spine Width (mm)26
Number of Holes26
Outer Width (mm)215
Set Contents20 inner pages, 1 clear clear pocket, 5 color headers
Storage Number of Sheets100
TypeVertical type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is a pocket inside the front cover.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan