KOKUYO Binder Note B5 Tipe Middle Cover PP Vertikal (Map File)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Storage Number of Sheets100
Set Contents10 sheets of medium paper, 5 sheets of laminated headline paper, 1 index, clear pocket
Inner PaperRo-836BN
Spine Width (mm)25
SizeB5-S
Number of Holes26
Height (mm)272
MaterialCover / R-PP
Outer Width (mm)215
TypeVertical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adopting a strong metal binding tool to secure the document firmly. The cover and binding tool can be discarded separately.

Ulasan Produk