KOKUYO Statistical Note High Grade (A4-S)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Number of Sheets40
Number of Lines37
BookbindingThread binding
Paper QualityInner Paper / High Quality Paper (Heavy Throat)
Ruled Line7 vertical rulers
Width (mm)210
Length (mm)297
Rule Width (mm)6.66
SizeA4-S

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Binding style / thread stitcher.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan