KOKUYO Section Pad UNIFEEL 10mm Grid Ruled

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Number of Sheets100
SizeA4
BookbindingPeeling type
Paper QualityHigh-quality paper
Ruled Line5mm grid thread ruler
Width (mm)210
Length (mm)297
Paper Thickness (g/m²)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UNIFEEL series pad and unified design section pad. We adopted the blue ruling which is hard to appear when copying.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan