KOKUYO Filler Notes B5 A Ruled

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Number of Sheets40
Number of Lines30
SizeB5
MaterialCover (front, back) / color thickness paperboard
Inner Paper Width (mm)191
Paper QualityInner paper / high quality paper
Inner Paper Length (mm)257
Ruled LineNormal horizontal ruled line

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No. 6 B5 size. A ruling, normal ruled width 7 mm. Binding / spiral.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait