KOKUYO Campus Twin Ring Note Mini Size A 6 Normal Wing Ruled

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
SizeNo. 5 (A6)
Medium-sized Paper Width (mm)105
Number of Lines17
Medium Paper Size Vertical (mm)148
Number of Sheets50
Ruled LineNormal ruled edges
MaterialIntermediate / high quality paper, front cover (front, back) / color thick paperboard (recycled paper pulp blend)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a mini size twin ring note that is convenient for carrying around.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan