KOKUYO K2 Magnetic Pocket A5 2-Stage Type

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Outer Dimensions (mm)314×170
Load Capacity (kg)Approximately 0.6 (A5 copy paper about 300 sheets) (about 150 pockets each)
SizeA5
Number of Steps2nd grade
Inner Dimensions (mm)(Pocket) Upper row / 125×156, lower row / 125×164
Allowable Load (N[kgf])(Approximate) 5.88 [about 0.6], about 300 copy sheets (about 150 pockets each)
ColorWhite
Material(Front side) PVC, (back side) magnetic sheet, (pocket part) PVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two-step type magnet pocket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan