KOKUYO Palm Bulletin Board Pin Mug Type

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Accessories15 plastic pushpins (Dalma type: Kahi-20 NB), 4 color magnets (Mc-30 NR), 2 hanging metal fittings
Ruled LineSurface specification / Base: Maxillan (foamed PVC), Surface material: Punching metal, Frame: Aluminium, Sheet core material / Wood fiber plate, Corner parts / ABS
Depth (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan