INABA DENKO Terminal Cover

Sebelum PPN:
Rp99.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Dimensions e (mm)50
Dimensions c (mm)74
TypeFor equipment connection
Dimension D (mm)57
Dimension F (mm)15
Dimensions a (mm)94
Dimensions b (mm)73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan