INABA DENKO T Type Joint

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)115
Dimensions b (mm)73
Dimensions c (mm)115
Dimensions a (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
You Can Branch The Drain Piping and Construct It!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan