INABA DENKO Spacer for JTC/JTH

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)42.5/48.5
Dimensions b (mm)71
Dimensions c (mm)60
Dimension H (mm)5
CompatibleJTC-13, JTH-13/JTC-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
By Changing The Installation Position of The Parts, It Can be Used for 13A (JTC-13, JTH-13) and 20A (JTC-20).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan