INABA DENKO Recyclable Lock Anchor Base Type

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Weight (kg)2.3
Allowable Surface Load (N[kgf])7840[800]
Dimension H (mm)100
Dimension L (mm)150
Dimension W1 (mm)120
Dimension W2 (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Weight (Eco Concrete) Increase The Sense of Stability with Inclusion.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan