INABA DENKO Pipe Hook (Gantungan Pipa)

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Compatible Pipe9.52 (8 mm)x15.88 (10 mm)
Dimensions b (mm)100
Compatible Bolt DiameterW3/8
Dimensions c (mm)103
Dimensions a (mm)124
Allowable Dead Load(N[kgf])74.5(7.6)
Color Tonegray
Dimension D (mm)34
MaterialPP
Operating Temperature Range (°C)0 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easy Lock with One Touch. Temporary Lock Release Lever Makes Position Adjustment Easier. Light and Durable, Easy to Carry!Useable 3/8 Bolt Exclusive, Refrigerant Pipe Support Member.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait