INABA DENKO PD Terminal Cover

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Dimensions e (mm)96
Dimensions a (mm)154
Dimension D (mm)60
Dimensions b (mm)150
Colorivory
Dimensions c (mm)94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Useable:
for Equipment Connection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan