INABA DENKO PD Joint

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp249.900
Spesifikasi
TypeStraight joint
Colorivory
Dimensions c (mm)80
Dimension D (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Useable:
Linear Joint
Material: Rigid Polyvinyl Chloride Resin (Flame Retardant Grade)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan