INABA DENKO PD Duct Wall Plate (Pelat Dinding Duct)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Colorivory
Dimensions b (mm)184
Dimension D (mm)470
Dimensions a (mm)149
Dimensions c (mm)208

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Useable:
Wall Penetration Treatment Plate
Warning
The Makeup Packing is Not Water-Stop Structure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan