INABA DENKO PD Corner 45°

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Colorivory
Dimensions b (mm)150
Dimensions a (mm)154
Dimensions e (mm)40
Dimensions c (mm)111
Dimension D (mm)46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Useable:
45° Bend

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan