INABA DENKO MD Free Corner Joint (Indoor Use)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialRigid polyvinyl chloride resin
ColorNeo White
TypeFree corner joint
Dimensions c (mm)45
Dimension D (mm)30
Dimensions a (mm)90
Dimension F (mm)82
Dimensions b (mm)75
Dimensions e (mm)97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Useable:
Fitting for MF-85
Operating Temperature Range: -20 to 60°C (Product Surface Temperature)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan