INABA DENKO Hole Cap AF (Penutup Pipa)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Compatible Hole Diameter (mm)60 to 100
MaterialPP
Color Tonewhite
Compatible Wall Thickness (mm)50 to 250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
In Order to Prevent The Entry of Rainwater from The Outside, Please Caulk around The Outer Cap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan