INABA DENKO For Wall Corner Air Conditioner Cap

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimensions c (mm)161
Dimensions b (mm)73
Dimensions e (mm)35
Dimension F (mm)133
Dimensions a (mm)94
Dimension D (mm)203
Dimension G (mm)88
Dimension H (mm)24.5
Dimension I (mm)173.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan