INABA DENKO Drain Line Holder

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
Dimensions m (mm)36
Color Tonegray
MaterialPP
Dimension H (mm)50
Compatible(Piping) DH-14/DHQ-14, DH-16/DHQ-16, VP-13
Dimension L (mm)44
Operating Temperature Range (°C)-20 to 60
TRUSCO Number761-2907

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It Can be Attached to The Drain Line with One Touch, No Glue is Necessary.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan