INABA DENKO Branch Joint

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimensions c (mm)140
Dimensions b (mm)73
TypeFor wall removal
Dimensions a (mm)94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan