INABA DENKO Branch Joint

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp429.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)70
Dimensions c (mm)148
TypeBranch joint
Dimensions e (mm)88
Compatible PipePC-2320 (6.35x9.52)x2 pairs
Dimensions a (mm)109
Dimensions b (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan