INABA DENKO Big Tie

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp329.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)10
Compatible Temperature (degree)-20 to 60
MaterialPE
Dimensions t (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible Pipe: 6.35 x 9.52 (heat retention thickness 8 mm)
Warning
Optional Accessories when Used in Combination with A Big Tie Holder, The Binding Diameter Changes. Big Tie is A Binding Band. Can Not be Used in A State Where A Load is Applied to A Big Tie such as Reverse Hanging, Traverse Pulling or Horizontal Pulling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan