INABA DENKO Anti-Vibration Pad GPS Square Type (Alas Peredam Getar)

Sebelum PPN:
Rp42.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Hole Diameter (φ mm)13
Hardness60
Allowable Load (N/cm²)19.61-39.22
MaterialChloroprene rubber
Dimensions t (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This Product Combines The Effects of Vibration Isolation, Sound Insulation, and Cushioning.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan