INABA DENKO Adhesive Tape (Lakban Perekat)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)50
Thermal Insulation Material Thickness (mm)4
Tape Length (m)3
Heat Resistance Temperature (°C)-40 to 120
TRUSCO Number761-2800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Polyethylene Foam (Conforming to JIS A 9511 PE-C-P2)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan