DENSAN YL CONNECTOR Housing

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Number of Poles16
Dimension B8.5mm
D11.8mm
E3.5mm
Rated CurrentMAX 10A
Applicable Cable RangeAWG#26 to #16, 0.13 to 1.25mm<SUP>2</SUP>
Dimension A (mm)20.9
Dimensions c37.3mm
Insulation Resistance1000MΩ or more
MaterialNylon 66 (UL94V-0)
Rated VoltageMAX 300V
Voltage resistanceAC1500V/1Min.
Working Temperature Range-25 to +90degree C (includes temperature increase value)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-It is a crimp style BNC plug which can perform reliable work quickly.
-Coaxial cable terminal to BNC plug.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan