SEKISUI PP Band (for Automatic Binding)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Width x Length (mm)15.5
Paper Tube Inner Diameter (mm)200
Elongation at Break25% or less
Thickness (mm)0.58
MaterialPolypropylene (PP)
Tensile Strength (kg)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Low occurrence of trouble and trustworthy band made locally.
-Affordable, 1 roll pack.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait