JST EL CONNECTOR Pin Contact

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Rated CurrentMAX 10A
Rated VoltageMax 300V
Insulation Resistance1000MΩ or more
Voltage resistanceAC1500V/1 Min.
Working Temperature Range-25 to +90°C (includes temperature increase value)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Adopted a contact that enables easy insertion and has excellent holding power.
-Compatible with ML connector.
-For relay connection.
-4.5mm pitch for wire to wire connection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan