Shinwa Rules Magnetic Scale Silver

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp859.900
Spesifikasi
Scale Interval (mm)Upper row: 1, lower row: 0.5
Materialstainless
Scale Specificationcm scale/red letter case
Memory Pitch Lower Row (mm)0.5
Memory Pitch Upper Row (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please do not use in places where there is a risk of touching electricity.
Feature
Magnet is stuck on the back of the straight silver. Usable A straight scale used for length measurement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait