Shinwa Rules Penggaris 15cm dengan Skala Depan dan Belakang (Mistar Dua Sisi 15cm)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ScaleThe same side
ShapeRight angle flat type
TypeComplete Soya
Rod MaterialSUS 4202
Material (Unit)SUS 410
Scale Range (cm)15
Perpendicularity (mm)± 0.1/100
Pole Length (mm)177
Pole Thickness (mm)1.5
Pole Width (mm)18
Stand Length (mm)94
Stand Thickness (mm)8.0
Stand Width (mm)18.0
TRUSCO Number421-9538
Weight (g)114

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
For calibration-written products, it will be impossible to cancel after placing an order.
Feature
You can check the right angle of the workpiece by using the right angle of the inner and outer corners. You can scribe the right angle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan