Shinwa Rules Fixed Type Ruler Sleeve

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Material (scale plate)Stainless steel SUS420J2
Tolerance (mm)Total length of scale ± 0.2
Angular Pricision (mm)45°: 0.1/100.90° : 0.2/100
Weight (g)119
Base MaterialStainless steel SUS 304
Dimensions (mm)172x62x1.5
Stand Length115mm
Stand Thickness (mm)5
Stand Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
For calibration-written products, it will be impossible to cancel after placing an order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan