Shinwa Rules Free Gold Scale Nothing

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel SUS 410
Dimension (WxT)(mm)15x2
Length 2 (mm)600
Length 1 (mm)400
Weight (g)235
Dimensions (mm)600x15x2
Nominal Dimension (cm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
You can adjust the angle arbitrarily. Usable Use it when you need angles or machining materials, or when moving an angle to one side. It is convenient to use for a handleful workmanship ink paint.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan