Shinwa Rules Shinku Braided Gold Stain 60x30cm Front and Back Same 8th Step Scale

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ScaleBack and front
ShapeSame thickness
Materialstainless
Perpendicularity (mm)0.1 or less per 100
Length Tolerance (mm)± 0.5
Dimensions (mm)630 (330)x30x2
Length 1 (mm)300
Length 2 (mm)600
Weight (g)430

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please do not use for purposes other than.
Feature
Increased workability with inner scale. Usable Measurement of length, squareness to be used for checking right angle and scribing work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan