Shinwa Rules Paul Aluminium Made 2m

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Material (Tip Part)PP, steel
Cap MaterialPP
Weight (g)468
DiameterØ 29mm
Length (m)2
Body MaterialAluminium
Thickness1mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be used repeatedly. It can be used repeatedly under various environ ments with high weather resistance. It is about 50% heavier than wooden and lightweight.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan